ABUS - Secvest Funk-Wassermelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUWM50000
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Anzeige - optisch
Betriebsspannung - 3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158057744
Sonepar Artikelnummer
120590351
Hersteller Artikelnummer
FUWM50000
Hersteller Typ
FUWM50000
Hersteller Artikel Nr.:
FUWM50000
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
optisch
Betriebsspannung:
3 V
Farbe:
weiß
Höhe:
89 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
29 mm
Durchmesser:
33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.090 kg


