ABUS - Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (silber)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUMK50020S
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158057454
Sonepar Artikelnummer
120590335
Hersteller Artikelnummer
FUMK50020S
Hersteller Typ
FUMK50020S
Hersteller Artikel Nr.:
FUMK50020S
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Durchmesser Sensor:
28 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Breite des Sensors:
28 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.010 kg


