Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Secvest Touch Funkalarmanlage

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Secvest Touch Funkalarmanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUAA50500

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - Ja

  • Busfähig - Nein

  • Mit Netzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158068757

Sonepar Artikelnummer

120590283

Hersteller Artikelnummer

FUAA50500

Hersteller Typ

FUAA50500

Hersteller Artikel Nr.:

FUAA50500

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

Ja

Busfähig:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Notstromversorgung integriert:

Ja

Schnittstelle extern:

Ja

Höhe:

285 mm

Breite:

205 mm

Tiefe:

46 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

1.240 kg

Design trifft Sicherheit Die Zentrale der Secvest Touch Funkalarmanlage verfügt über eine elegante Touch-Oberfläche, die höchste Designansprüche erfüllt. Ihre kapazitive Bedienoberfläche kann entweder dauerhaft beleuchtet oder erst nach Berührung sichtbar werden. Ein integrierter Helligkeitssensor sorgt dafür, dass sich die Beleuchtung dynamisch den jeweiligen Lichtverhältnissen anpasst. Je nach Helligkeit ist die Anzeige so immer optimal lesbar. Mit Hilfe des Reinigungsmodus kann das Cover zudem gereinigt werden, ohne dass dabei Funktionen ungewollt ausgelöst werden. Bewährter Rundumschutz Die Secvest zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Alarmanlagen auf dem Sicherheitsmarkt. Neben den klassischen Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall, bietet sie eine Vielzahl moderner Sicherheitsfunktionen: Elektronische Zutrittskontrollsysteme lassen sich direkt in das Alarmsystem integrieren. So können Anwender jederzeit die maximale Kontrolle über alle Bewegungen im Gebäude behalten. Auch die Live-Videoverifikation ist mit der Secvest Touch Funkalarmanlage möglich. Anwender können bis zu sechs IP-Kameras in das System einbinden und die Live-Streams jederzeit bequem über den Webbrowser oder per App aufrufen. Mit ihren mechatronischen Meldern bietet die Secvest Touch Funkalarmanlage zudem den einzigartigen, doppelten Einbruchschutz, den es nur von ABUS gibt. Großes Melderportfolio und vielfältige Bedienoptionen 48 Funk- und vier verdrahtete Melder bieten bis zu 50 Nutzern nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch die Möglichkeit, Vorgänge zu automatisieren und Anwesenheit zu simulieren, wie etwa während des Urlaubs. Dabei ist die weltweite Steuerung via Android-/iOS-App ein absolutes Highlight. Vielfältige weitere Optionen, wie Codeeingabe, Proximity Chipschlüssel oder Fernbedienung, decken außerdem verschiedene Bedienvorlieben ab.