ABUS - Secvest Touch Funkalarmanlage (open)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUAA50600
Betriebsspannung - 230 V
Ereignisspeicher - Ja
Busfähig - Nein
Mit Netzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158068764
Sonepar Artikelnummer
120590284
Hersteller Artikelnummer
FUAA50600
Hersteller Typ
FUAA50600
Hersteller Artikel Nr.:
FUAA50600
Betriebsspannung:
230 V
Ereignisspeicher:
Ja
Busfähig:
Nein
Mit Netzteil:
Ja
Notstromversorgung integriert:
Ja
Schnittstelle extern:
Ja
Höhe:
285 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.240 kg


