Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Smartvest/Terxon Proximity-Chip-Sticker (5er Set)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Smartvest/Terxon Proximity-Chip-Sticker (5er Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZ5502

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003318715112

Sonepar Artikelnummer

120590161

Hersteller Artikelnummer

AZ5502

Hersteller Typ

AZ5502

Hersteller Artikel Nr.:

AZ5502

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85235200

Gewicht:

0.004 kg

Klein, unauffällig und komfortabelAls optionales Zubehör des Alarmsystems Terxon ermöglicht der Proximity Chip-Sticker ein berührungsloses Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale über das Bedienteil. Dazu wird der Chip-Sticker einfach an das Bedienteil gehalten. Der Sticker sollte auf einen geeigneten Gegenstand aufgeklebt werden, den der Nutzer täglich bei sich trägt.Einfache Identifikation ohne CodeZur Identifikation des Nutzers wird kein PIN-Code benötigt. Es genügt, den Gegenstand mit dem darauf angebrachten Chip-Sticker an das Terxon Bedienteil zu halten, um sich als berechtigter Anwender zu verifizieren.Programmierung und wichtige InformationenDer Chip-Sticker wird am Bedienteil eingelernt, wo auch die Programmierung der Nutzungsberechtigung vorgenommen wird. Die Spannungsversorgung des Stickers erfolgt über das Funkfeld des Empfängers – Batterien werden daher nicht benötigt. Um eine Funktionsbeeinträchtigung des Chip-Stickers zu vermeiden, sollte dieser nicht auf metallisch abgeschirmte Gegenstände geklebt sowie Feuchtigkeit und Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden. Der Sticker darf nicht geknickt werden oder in die Nähe magnetischer Felder gelangen.