Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Steckernetzteil 13,8V/1,74 A (Litze)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Steckernetzteil 13,8V/1,74 A (Litze)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZZU10031

  • Eingangsspannung - 100 .. 240 V

  • Ausgangsspannung - 13.8 .. 138 V

  • Ausgangsstrom - 1740 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158164817

Sonepar Artikelnummer

121376630

Hersteller Artikelnummer

AZZU10031

Hersteller Typ

AZZU10031

Hersteller Artikel Nr.:

AZZU10031

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung:

13.8 .. 138 V

Ausgangsstrom:

1740 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.105 kg

geeignet für FUAA50x00 Secvest Zentrale, FUMO50020 Funk-Universalmodul