Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Steckernetzteil International 12 VDC/1,5 A (Stecker) weiss

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Steckernetzteil International 12 VDC/1,5 A (Stecker) weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZZU10020

  • Eingangsspannung - 100 .. 240 V

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158066548

Sonepar Artikelnummer

120590175

Hersteller Artikelnummer

AZZU10020

Hersteller Typ

AZZU10020

Hersteller Artikel Nr.:

AZZU10020

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

1500 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.176 kg

Die beigefügten internationalen Steckeradapter ermöglichen die länderübergreifende Nutzung in Europa, Großbritannien und Australien.