Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Steckernetzteil International 12 VDC 1,5A (Stecker) schwarz

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Steckernetzteil International 12 VDC 1,5A (Stecker) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC35001

  • Eingangsspannung - 240 V

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158144963

Sonepar Artikelnummer

120590535

Hersteller Artikelnummer

TVAC35001

Hersteller Typ

TVAC35001

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC35001

Eingangsspannung:

240 V

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

1500 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.166 kg

Das internationale Steckernetzteil (230 V AC / 12 V DC, 1,5 A) dient der Spannungsversorgung Ihrer Videokomponenten. Wenn Sie auf Reisen oder Messen im Ausland eine mobile Videoüberwachung installieren wollen, benötigen Sie eine flexible Stromversorgung. Hier ist das Steckernetzteil ''International'' mit den gängigsten vier Steckervarianten die richtige Wahl.