ABUS - Test-Spray für optische Rauchwarnmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM0010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Testspray
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003318429064
Sonepar Artikelnummer
120590446
Hersteller Artikelnummer
RM0010
Hersteller Typ
RM0010
Hersteller Artikel Nr.:
RM0010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Testspray
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34031980
Gewicht:
0.120 kg
Gewissheit durch regelmäßige Kontrolle Mit dem Test-Spray für optische Rauchwarnmelder kann die Funktion eines Rauchwarnmelders sicher geprüft werden. Da optische Rauchwarnmelder auf sichtbare Rauchpartikel reagieren, simuliert das Test-Spray diese und löst bei vollständiger Funktionstüchtigkeit des Melders Alarm aus. Wichtig: Der Sprühabstand muss mindestens 30 cm betragen. Der Flascheninhalt reicht für ca. 100 Rauchmelder-Tests.