ABUS - Toröffnungsmelder VdS B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK4000
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158001259
Sonepar Artikelnummer
120590426
Hersteller Artikelnummer
MK4000
Hersteller Typ
MK4000
Hersteller Artikel Nr.:
MK4000
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
2 m
Durchmesser Sensor:
13 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Breite des Sensors:
13 mm
Höhe des Sensors:
230 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.376 kg


