ABUS - Transparente Kuppel für IPCB74521, IPCB78521

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC32785
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158199222
Sonepar Artikelnummer
121376740
Hersteller Artikelnummer
TVAC32785
Hersteller Typ
TVAC32785
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC32785
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.060 kg
TRANSPARENTE KUPPEL FÜR DOME KAMERA (IPCB74521, IPCB78521) Diese austauschbare transparente Kuppel ist aus robustem Polycarbonat und schützt Ihre Überwachungskamera im ungeschützten Außenbereich wirksam vor Umwelteinflüssen, wie z. B. UV-Strahlung, Staub oder Regen sowie Beschädigungen oder Vandalismus. So bleiben die Überwachungsbilder Ihrer Domkameras scharf und klar, auch unter schwierigen Bedingungen, wo es sonst zu Beeinträchtigungen (z. B. Sensor-Farbfehler, Kratzer auf dem Glas, Spiegelungen) kommen kann. Die Kuppel passt mit einem Durchmesser von 110 mm auf die Domekameras mit der Art. Nr. IPCB74521 und IPCB78521. Sie fällt kaum auf und ist daher auch bei einer diskret installierten Domekamera (z. B. in einer abgehängten Decke) einsetzbar. Die Kuppel ist ein optionales Zubehör und kann im Bedarfsfall einfach und schnell als Ersatzteil ausgetauscht werden.