Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Universalhalterung 160 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Universalhalterung 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC32120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158218718

Sonepar Artikelnummer

121376728

Hersteller Artikelnummer

TVAC32120

Hersteller Typ

TVAC32120

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC32120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

0.275 kg

ELEGANT, VIELSEITIG, SCHNELL: FÜR DIE PERFEKTE MONTAGE Bringen Sie Ihre Kameras perfekt in Position! Mit der eleganten Aluminium-Halterung sind Ihren Installationswünschen keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Halterung z. B. als Tischstativ oder zur Deckenmontage. Mit dem 1/4'' (1/4 Zoll) Gewinde der Stativschraube ist die Halterung universell für viele verschiedene Geräte verwendbar. Neben Überwachungskameras (Boxkameras, Boxtype usw.) auch für IR-Strahler, Fotokameras oder z. B. Equipment aus der Labor- und Messtechnik. Der Universal-Kamerahalter ist mit einem 360° Kugelkopf mit Schnellverschluss ausgerüstet. Seine Tragkraft beträgt 3 kg. Die innenliegende Kabelführung bietet Schutz vor Witterungseinflüssen. Wählen Sie unter den folgenden Kamera-Halterungen: Universalhalter 160 mm (TVAC32120) und Universalhalter 300 mm (TVAC32130).