Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Unterputz-Lötverteiler 19-polig VdS C

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Unterputz-Lötverteiler 19-polig VdS C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VT4200W

  • Ausführung - mit Lötösen

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Kontakt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158002898

Sonepar Artikelnummer

120590600

Hersteller Artikelnummer

VT4200W

Hersteller Typ

VT4200W

Hersteller Artikel Nr.:

VT4200W

Ausführung:

mit Lötösen

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Mit Kontakt:

Ja

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

19

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Durchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.044 kg

Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Unterputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Er eignet sich hervorragend für die Montage in 55 mm Schalterdosen. Mit weißer Kunststoffabdeckung und einem Clip für die Schraubenabdeckung ist er praktisch unsichtbar. Der Unterputz-Lötverteiler hat 19 Doppel-Lötanschlüsse - alle verzinkt und damit vor Rost geschützt. Der Unterputz-Lötverteiler ist VdS zertifiziert.