ABUS - UP-Schlüsselschalter ohne Halbzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE1100
Scharfschaltung biometrisch - Nein
Scharfschaltung mechanisch - Ja
Scharfschaltanzeige - Ja
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012270001478
Sonepar Artikelnummer
120590458
Hersteller Artikelnummer
SE1100
Hersteller Typ
SE1100
Hersteller Artikel Nr.:
SE1100
Scharfschaltung biometrisch:
Nein
Scharfschaltung mechanisch:
Ja
Scharfschaltanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Metall
Breite:
106 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.311 kg


