ABUS - USB-Keyboard für ABUS CMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC26010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158064445
Sonepar Artikelnummer
120756021
Hersteller Artikelnummer
TVAC26010
Hersteller Typ
TVAC26010
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC26010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.588 kg
Steuern Sie Ihre PTZ-Kameras in Ihrer ABUS CMS Software bequem vom PC aus!Das USB Keyboard ermöglicht die Steuerung von bis zu 64 in der ABUS CMS gleichzeitig angezeigten PTZ-Kameras. Der 3-Achsen Joystick dient der präzisen und schnellen Steuerung von Blickwinkel und Zoom in der Kamera Live-Ansicht. Programmierbare Knöpfe und Schnell-Tasten erlauben das Aufrufen von Preset-Positionen und Touren, das Auslösen von Sofortaufnahmen, Snapshots und vieles mehr.Akkurate Reaktion aus der FerneMit dem Keyboard ist eine schnelle Reaktion auf das Geschehen via Fernzugriff vom PC aus möglich, etwa die Fokussierung auf einen Sektor im Überwachungsbereich oder die visuelle Verfolgung einer verdächtigen Person.Ideal für den Leitstellen-Betrieb und die Filial-ÜberwachungDas Keyboard wird an einen als Zentrale dienenden PC angeschlossen. Über die ABUS CMS erfolgt der Zugriff auf die Kameras von bis zu 256 eingebundenen Rekordern vor Ort – und sämtliche damit verbundene Kameras sind mit dem ABUS CMS Keyboard steuerbar.Einfache Installation, breite KompatibilitätDas Keyboard wird per USB-Kabel am PC eingesteckt und ist per Plug&,Play sofort einsatzbereit. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über das USB-Kabel vom PC aus. Alle in die ABUS CMS integrierten Rekorder (DVR/NVR) und steuerbaren Kameras können angesteuert werden.


