Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - VdS Akkumulator 12 V, 2,1 Ah

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - VdS Akkumulator 12 V, 2,1 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BT2020

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 2.3 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158000610

Sonepar Artikelnummer

120590180

Hersteller Artikelnummer

BT2020

Hersteller Typ

BT2020

Hersteller Artikel Nr.:

BT2020

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, Gel)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

2.3 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Nein

Frontanschluss:

Nein

Kaltstartstrom nach EN:

0.69 A

Steckverbinder:

Faston 4,8

Länge:

60 mm

Breite:

177 mm

Höhe inkl. Pole:

34 mm

Gewicht:

1.03 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Lebensdauer bei 20 °C:

9 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072020

Gewicht:

0.967 kg

Die VdS-zertifizierten 12 V Akkus können Sie überall dort einsetzen, wo Geräte sofort nach einem Stromausfall mit Spannung versorgt werden müssen. Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der hohen Zuverlässigkeit eignen sie sich besonders für den Einsatz in Alarmanlagen. Diese Batterien müssen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht gewartet werden. Durch ihre besonders kompakte Bauweise sind die Akkus absolut auslaufsicher. Eine spezielle Kalziumlegierung von höchster Reinheit sorgt für lange Lebensdauer. Abhängig von der durchschnittlichen Entladetiefe können Sie die Akkus bis zu 1000 Mal laden. Alle Akkus sind VdS-zertifiziert. Sie unterscheiden sich in Größe, Gewicht und Kapazität.