ABUS - VdS Aufputz-Überfalltaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZ6500
Meldeart - Überfallmelder
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158012859
Sonepar Artikelnummer
120590167
Hersteller Artikelnummer
AZ6500
Hersteller Typ
AZ6500
Hersteller Artikel Nr.:
AZ6500
Meldeart:
Überfallmelder
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
85 mm
Mit Papierabdeckung:
Nein
Schutzart (IP):
IP32
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
47 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.166 kg


