Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Verlängerung für CodeLoxx Halbzylinder 20 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Verlängerung für CodeLoxx Halbzylinder 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501492

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.049 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158048049

Sonepar Artikelnummer

120590228

Hersteller Artikelnummer

501492

Hersteller Typ

CLX-Z-VH-20

Hersteller Artikel Nr.:

501492

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.049 kg

Diese Adapterverlängerung inklusive Bolzen und Koppelhülse ist geeignet, um die Innen- oder Außenseite eines CodeLoxx Halbzylinders um 20 mm zu verlängern