Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Verlängerung für CodeLoxx Halbzylinder 25 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Verlängerung für CodeLoxx Halbzylinder 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501493

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.058 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158048056

Sonepar Artikelnummer

120590229

Hersteller Artikelnummer

501493

Hersteller Typ

CLX-Z-VH-25

Hersteller Artikel Nr.:

501493

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.058 kg

Diese Adapterverlängerung inklusive Bolzen und Koppelhülse ist geeignet, um die Innen- oder Außenseite eines CodeLoxx Halbzylinders um 25 mm zu verlängern