Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Video Kombi Kabel RG59 + 2x 0,75mm² 50m weiss

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Video Kombi Kabel RG59 + 2x 0,75mm² 50m weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KA9002

  • Daten- und Kommunikationskabel - Ja

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Ja

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158008357

Sonepar Artikelnummer

120590415

Hersteller Artikelnummer

KA9002

Hersteller Typ

KA9002

Hersteller Artikel Nr.:

KA9002

Daten- und Kommunikationskabel:

Ja

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Ja

Koaxialkabel:

Ja

Kabelgeometrie:

rund

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

4.304 kg

Mit dem Video-Kombi-Kabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Über die beiden integrierten Litzen für Stromversorgung (2 x 0,75mm²) versorgen Sie die angeschlossenen Geräte mit Energie. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Video-Kombi-Kabel gibt es in einer Länge von 50 m (KA9002), 100 m (KA9001) und 250 m (KA9000).