Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Video Triplex Kabel RG59 + 2x0,75mm² + 2x0,22mm² 250m-Tr.

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Video Triplex Kabel RG59 + 2x0,75mm² + 2x0,22mm² 250m-Tr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC40320

  • Daten- und Kommunikationskabel - Ja

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Nein

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158022445

Sonepar Artikelnummer

120590549

Hersteller Artikelnummer

TVAC40320

Hersteller Typ

TVAC40320

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC40320

Daten- und Kommunikationskabel:

Ja

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Nein

Koaxialkabel:

Ja

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

24.1 kg/km

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

24.045 kg

Triplex-Kabel zur Übertragung von Video- und Steuerdaten sowie StromversorgungBitte beachten Sie, dass dieses Kabel nicht nach der aktuell gültigen EU-Bauproduktenverordnung getestet und zertifiziert ist.Dieses Produkt ist somit nicht CPR konform. Das heißt, es ist nicht für den dauerhaften Einbau und Verbleib in Bauwerken vorgesehen.Bauwerke sind Häuser oder andere Gebäude inklusive Tunnel, Brücken, U-Bahnstationen, etc. jedoch keine Schiffe, Busse, Züge usw.Sorgen Sie für die ideale Verbindung Ihrer PTZ-Domekameras oder Autofocus Zoom-Kameras mit anderen Komponenten Ihrer Videoüberwachung. Das Triplex-Kabel bietet einen enormen praktischen Vorteil: Sowohl für die Übertragung von Videobild und Steuerdaten (Dome, Zoom) als auch für die Stromversorgung und wird nur ein einziges Kabel benötigt. Neben dem Videokabel (RG59) sind die Leitungen für die Steuerdaten (2 x 0,22 mm²) sowie die Stromleitungen (2 x 0,75 mm²) bereits integriert. Das Triplex-Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet, der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Video Triplex-Kabel gibt es in einer Länge von 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) und 250 m (TVAC40320).