ABUS - Wandhalter Kugeldome Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC32520X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158198201
Sonepar Artikelnummer
121376733
Hersteller Artikelnummer
TVAC32520X
Hersteller Typ
TVAC32520X
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC32520X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.700 kg
WANDHALTER FÜR KUGELDOME SCHWARZ (IPCS54611B, IPCS58611A) Bringen Sie Ihre Kameras perfekt in Position! Mit diesem Wandhalter (Farbe: schwarz) befestigen Sie schwarze Kugeldome Kameras in korrekter Position an der Wand. Seine robuste Aluminiumkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei hoher Witterungsbeständigkeit. Seine kompakte Größe (Abmessungen: 120 x 184 x 232 mm) macht ihn zur idealen Lösung zur Montage in Bereichen mit begrenztem Platzangebot. Dank innen liegender Kabelführung kann der Wandhalter platzsparend und ohne störende Kabel installiert werden. Gleichzeitig ist das Anschlusskabel der Kamera damit vor Witterung bzw. Feuchtigkeit, Beschädigung und Sabotage geschützt. Die Wandhalterung ist in Form und Farbe kompatibel mit den IP Kugeldome Kameras der Modellserie IPCB54611B und IPCS58611A (und baugleiche). Mit dem schwarzen Gehäuse ist der Halter auch sehr unauffällig an einer dunklen Fassade platzierbar. Im Verhältnis zu seiner Tragkraft von bis zu 4,5 kg beträgt sein Eigengewicht nur 0,7 kg, was die Installation und Überkopf-Montage deutlich erleichtert.


