Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Wandhalterung für Monitore

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Wandhalterung für Monitore

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC10500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158022124

Sonepar Artikelnummer

120590498

Hersteller Artikelnummer

TVAC10500

Hersteller Typ

TVAC10500

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC10500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

0.982 kg

Dieser stabile Wandhalter mit innenliegender Kabelführung und flexibel verstellbaren Gelenken ermöglicht die professionelle Befestigung Ihrer CCTV-Monitore. Die Montage an der Wand spart Raum am Arbeitsplatz bzw. ermöglicht die Anbringung eines Monitors an Stellen, an denen keine Abstellfläche vorhanden ist.