Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Warnaufkleber Alarm mit ABUS Logo 74 x 52,5 mm (1 Stück)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Warnaufkleber Alarm mit ABUS Logo 74 x 52,5 mm (1 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AU1423

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufkleber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158023565

Sonepar Artikelnummer

120590141

Hersteller Artikelnummer

AU1423

Hersteller Typ

AU1423

Hersteller Artikel Nr.:

AU1423

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufkleber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten stilsicher auf Ihre Videoüberwachung beziehungsweise Alarmsicherung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt ab und kann Ihnen somit schon im Voraus viel Ärger ersparen.