Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Warnaufkleber Alarm (ohne ABUS-Logo) 148 x 105 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Warnaufkleber Alarm (ohne ABUS-Logo) 148 x 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AU1322

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufkleber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158023510

Sonepar Artikelnummer

120590136

Hersteller Artikelnummer

AU1322

Hersteller Typ

AU1322

Hersteller Artikel Nr.:

AU1322

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufkleber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.005 kg

Warnhinweis Alarmsicherung: Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten stilsicher auf Ihre Alarmsicherung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt ab und kann Ihnen somit schon im Voraus viel Ärger ersparen.