Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Warnaufkleber Alarm (ohne ABUS-Logo) 74 x 52,5 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Warnaufkleber Alarm (ohne ABUS-Logo) 74 x 52,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AU1323

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufkleber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158023527

Sonepar Artikelnummer

120590137

Hersteller Artikelnummer

AU1323

Hersteller Typ

AU1323

Hersteller Artikel Nr.:

AU1323

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufkleber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.010 kg

Warnhinweis Alarmsicherung: Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten stilsicher auf Ihre Alarmsicherung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt ab und kann Ihnen somit schon im Voraus viel Ärger ersparen.