Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Warnaufkleber Videoüberwachung 90 x 90 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Warnaufkleber Videoüberwachung 90 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AU1500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufkleber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158140422

Sonepar Artikelnummer

120590142

Hersteller Artikelnummer

AU1500

Hersteller Typ

AU1500

Hersteller Artikel Nr.:

AU1500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufkleber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.003 kg

Der Warnaufkleber weist Kunden, Mitarbeiter oder Passanten auf Videoüberwachung hin und sorgt so präventiv für mehr Sicherheit. Für videoüberwachte Bereiche ist ein Hinweis auf Videoüberwachung mittels Piktogramm gesetzlich vorgeschrieben. Bei öffentlich zugänglichen Gebäuden ist zudem die Angabe von Name und Kontaktdaten der verantwortlichen überwachenden Stelle erforderlich. Der Aufkleber wurde nach DIN 33450 Graphisches Symbol zum Hinweis auf Beobachtung mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-Infozeichen) gestaltet. Diese Norm wurde entworfen, um eine international einheitliche und verständliche Kennzeichnung für videoüberwachte Bereiche zu gewährleisten und findet bei uns auf nationaler Ebene Gültigkeit. Somit wird das Risiko einer Fehlinterpretation der Symbolik erheblich gesenkt.