ABUS - Wassermelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSWM10000
Meldeart - sonstige
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 9 V
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158023039
Sonepar Artikelnummer
120590377
Hersteller Artikelnummer
HSWM10000
Hersteller Typ
HSWM10000
Hersteller Artikel Nr.:
HSWM10000
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
9 V
Farbe:
weiß
Höhe:
102 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.145 kg


