ABUS - WLX Mifare Desfire Transponder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506613
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 20 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158071153
Sonepar Artikelnummer
120590475
Hersteller Artikelnummer
506613
Hersteller Typ
T-MIF-DES-N
Hersteller Artikel Nr.:
506613
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
20 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
33 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
6.5 mm
Durchmesser:
33 mm
Gewicht:
0.015 g
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.013 kg


