ABUS - WLX Pro Card Reader

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACPA00011
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 848 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 848 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158178975
Sonepar Artikelnummer
120756307
Hersteller Artikelnummer
ACPA00011
Hersteller Typ
ACPA00011
Hersteller Artikel Nr.:
ACPA00011
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
848 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
848 kBit/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
56 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.117 kg


