ABUS - WLX Pro Doppeknaufzylinder Leser Beidseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WLX-PRO-LB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83014011
Gewicht - 0.555 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158157536
Sonepar Artikelnummer
120756249
Hersteller Artikelnummer
WLX-PRO-LB
Hersteller Typ
WLX-PRO-LB
Hersteller Artikel Nr.:
WLX-PRO-LB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014011
Gewicht:
0.555 kg
Digitaler Schließzylinder wAppLoxx Pro. Der digitale Schließzylinder von ABUS ermöglicht komfortablen Zutritt zu Ihrem Gebäude. Er ist zudem onlinefähig und auch per App bedienbar. In der Variante mit beidseitigem Leser eignet er sich besonders für den Einsatz an Durchgangstüren oder Türen, bei denen auch von der Innenseite eine Zutrittsberechtigung erforderlich ist. Er steht neben der Standardvariante auch in den Varianten Halbzylinder, als Padlock (Hangschloss), Panikvariante und als Sonderausführung für Beschläge mit Kernziehschutz zur Verfügung. Der wAppLoxx Pro Zylinder passt sich farblich mit seinen weißen, grauen oder schwarzen Kappen jeder Tür und Oberfläche an. Verlängerungsmodule ermöglichen zudem eine individuelle Längenanpassung auf bis zu 90 mm pro Seite. Ein hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz und auslesegeschützte Funkverbindung unterstreichen die Sicherheit des wAppLoxx Pro Zylinders. Besonders robust mach ihn die wetterbeständige Verarbeitung mit der Schutzklasse IP67.


