ABUS - WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WLX-PRO-LA-P
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83014011
Gewicht - 0.555 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158157512
Sonepar Artikelnummer
120756247
Hersteller Artikelnummer
WLX-PRO-LA-P
Hersteller Typ
WLX-PRO-LA-P
Hersteller Artikel Nr.:
WLX-PRO-LA-P
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014011
Gewicht:
0.555 kg
Cylindre de serrure numérique wAppLoxxPro. Le cylindre de serrure numérique d’ABUS permet un accès pratique à votre bâtiment. Il peut en outre être utilisé en ligne ou via une application. Dans la version antipanique, il convient particulièrement pour une utilisation sur des issues de secours. En plus de la version standard, il est également disponible dans les versions cylindre à lecture bilatérale, demi-cylindre, en tant que cadenas et en tant que modèle spécial pour ferrures avec dispositif anti-arrachement du cylindre. Le cylindre wAppLoxxPro se fond sur toutes les portes et surfaces grâce à son cache blanc, gris ou noir. Les rallonges permettent en outre une adaptation individuelle de la longueur de jusqu’à 90mm par côté. La protection anti-manipulation élevée grâce à une protection renforcée contre le perçage et l’arrachement et la liaison radio cryptée soulignent la sécurité du cylindre wAppLoxxPro. Sa conception résistante aux intempéries avec indice de protection IP67 le rend particulièrement robuste.


