ABUS - WLX Pro Repeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACPA00007
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158169997
Sonepar Artikelnummer
120756288
Hersteller Artikelnummer
ACPA00007
Hersteller Typ
ACPA00007
Hersteller Artikel Nr.:
ACPA00007
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.440 kg
Für mehr Empfang und Reichweite - der wAppLoxx Pro Repeater. Für eine größere Ausbaustufe ermöglicht das wAppLoxx Pro System mehr Reichweite mit dem wAppLoxx Pro Repeater. Bis zu 32 Zylinder können in einen Repeater eingelernt werden. Mit der Duplex-Antennen-Technologie und der Möglichkeit des Anschlusses externer Antennen ergeben sich zusätzlich flexible Einsatzmöglichkeiten. Insgesamt können bis zu 6 Repeater je wAppLoxx Pro Control eingesetzt und die Funkreichweite auf bis zu 60 m zwischen CTRL und Türkomponenten erweitert werden.