Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - WLX Pro Rückbausatz 30 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - WLX Pro Rückbausatz 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ACAC00010

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.558 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158173963

Sonepar Artikelnummer

120756301

Hersteller Artikelnummer

ACAC00010

Hersteller Typ

ACAC00010

Hersteller Artikel Nr.:

ACAC00010

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.558 kg

Dieses Set ist für die Zylinderreihe wAppLoxx Pro geeignet. Es ermöglicht den Rückbau auf eine Seitenlänge von 30 mm (innen oder aussen) und einhaltet einen Steg 30 mm innen, einen Steg 30mm aussen und zwei Kernhalteringe.