ABUS - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACSE00012
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158165913
Sonepar Artikelnummer
120756275
Hersteller Artikelnummer
ACSE00012
Hersteller Typ
ACSE00012
Hersteller Artikel Nr.:
ACSE00012
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Vernetzbar:
Ja
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
12 V
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.874 kg


