ABUS - Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PPDF17520
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 4 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 3.04819e+006
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003318960796
Sonepar Artikelnummer
121376718
Hersteller Artikelnummer
PPDF17520
Hersteller Typ
PPDF17520
Hersteller Artikel Nr.:
PPDF17520
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
4 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3.04819e+006
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Funk
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
10 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
82 °
Vertikaler Blickwinkel:
42 °
Leistungsaufnahme:
3.6 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
schwarz
Höhe:
77 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
161 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.410 kg


