ACCUCELL - Palfinger Scanreco 590/592/9600 Kranakku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99937957
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85075000
Gewicht - 0.232 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009316420152
Sonepar Artikelnummer
121134764
Hersteller Artikelnummer
SO99937957
Hersteller Typ
PALF590-1
Hersteller Artikel Nr.:
SO99937957
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.232 kg
Akku passend für Scanreco, Palfinger Typ 590 Akku Akku passend für Scanreco, Palfinger Typ 592 Akku 960, 590592960, Nachbauakku passend für die Kranfernsteuerung Palfinger Scanreco, Effer, Fassi, HMF, Palfinger, RC400 (bitte Bilder Bilder mit Ihrem Akku vergleichen).System NiMH AkkuPack, Spannung 7,2 Volt, Kapazität 2000mAh, 14,4Wh Abmessungen ca. 148x50x28mm, Gewicht 232gramm, Farbe schwarz