Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Akku-Winkelleuchten Set, IP67, Zone1, 230V-Ladestation

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Akku-Winkelleuchten Set, IP67, Zone1, 230V-Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449731

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - Ja

  • Lichtstrom - 55 .. 200 lm

  • Gehäusefarbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189497315

Sonepar Artikelnummer

120642103

Hersteller Artikelnummer

449731

Hersteller Typ

HL 12 EX AKKU-SET 230V-Z1-449731

Hersteller Artikel Nr.:

449731

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

Ja

Lichtstrom:

55 .. 200 lm

Gehäusefarbe:

gelb

Gesamtgewicht:

280 g

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.800 kg

AccuLux HL 12 EX Set (Art.Nr. 449731, gelb) Aufladbare ex-geschützte Handleuchte in Winkelform: sehr hell und superleicht, 2 Leuchtstufen und Blinkmodus, Schutzart IP 67, Ex-Zonen der ladbaren Leuchte: 1, 2, 21, 22 Leuchtweite bis ca. 200 m Lichtstärke ca. 200 oder 55 Lumen, Leuchtdauer: ca. 4 / 9 Std. (200 / 55 Lumen) Gewicht ca. 280 g Set inkl. Ladeeinheit 12/24V + 230V 1-fach, Ladekabel 12/24V + 230V