ACCULUX - Akku-Winkelleuchten Set, IP67, Zone1, KFZ-Ladestation
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 449721
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - Ja
Lichtstrom - 55 .. 200 lm
Gehäusefarbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189497216
Sonepar Artikelnummer
120642102
Hersteller Artikelnummer
449721
Hersteller Typ
HL 12 EX AKKU-SET 12/24V-Z1-449721
Hersteller Artikel Nr.:
449721
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
Ja
Lichtstrom:
55 .. 200 lm
Gehäusefarbe:
gelb
Gesamtgewicht:
280 g
Schutzart (IP):
IP67
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.800 kg


