ACCULUX - Aluminium-Handleuchte, ca. 200 Lumen, 3AAA-Batterien
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414012
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189140129
Sonepar Artikelnummer
120642121
Hersteller Artikelnummer
414012
Hersteller Typ
ACCULUX 200L-414012
Hersteller Artikel Nr.:
414012
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Lichtstrom:
200 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
124 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
3
Lichtstrom einstellbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.124 kg


