ACCULUX - Arbeitsleuchte m. NLF, 2000 Ladezyklen, 3 Jahre Akkugarantie
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 456641
Aufladbar - Ja
Schutzart (IP) - IP54
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85131000
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189566417
Sonepar Artikelnummer
120642118
Hersteller Artikelnummer
456641
Hersteller Typ
SL 7 LED SET M.NLF-456641
Hersteller Artikel Nr.:
456641
Aufladbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.780 kg
AccuLux SL 7 LED Set (Art.Nr. 456641, schwarz/rot)Superlicht durch ausfallsichere 3 W PowerLED als Hauptlicht, Handscheinwerfer mit separatem Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, sehr praktisch: durch die schnelle Ein- und Ausrastfunktion des Ladeteils kann die Leuchte schnell abgenommen werden, Notlichtfunktion, Schutzart IP 54 (Leuchte), Blinklichtfunktion, Neu: Der Lithium-Eisenphosphat-Akku zeichnet sich durch eine extrem geringer Selbstentladung und eine sehr hohen Lebensdauer (2000 Ladezyklen!) aus: 3 Jahre Akku-Garantie! Superleicht: nur ca. 730g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheibe orange. Leuchtweite ca. 150 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. 200 Lumen Leuchtdauer der 3 W-Power LED (Hauptlicht): ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 60 Std.


