Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Arbeitsleuchte m. NLF, 3W PowerLED, IP54

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Arbeitsleuchte m. NLF, 3W PowerLED, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 456481

  • Aufladbar - Ja

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85131000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189564819

Sonepar Artikelnummer

120385813

Hersteller Artikelnummer

456481

Hersteller Typ

SL 5 SET-456481

Hersteller Artikel Nr.:

456481

Aufladbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.760 kg

AccuLux SL 5 Set (Art.Nr. 456481, schwarz/blau) Preiswerter Handscheinwerfer mit separatem Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, sehr praktisch: durch schnelle Rastfunktion des Ladeteils kann die Leuchte schnell abgenommen werden, Notlichtfunktion, Schutzart IP 54 (Leuchte), Blinklichtfunktion, relativ leicht: nur ca. 1100g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Fadenbrucherkennung, Leuchtweite ca. 150 m / Ladezeit ca. 15 Std. Leuchtdauer der 3,2 W Halogen-Hauptlampe: ca. 4 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std. Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheibe orange