Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Arbeitsleuchte m.NLF, 3WPowerLED, m. Linsenfokus, ca. 160 L.

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Arbeitsleuchte m.NLF, 3WPowerLED, m. Linsenfokus, ca. 160 L.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451541

  • Aufladbar - Ja

  • Integrierte Ladevorrichtung - Ja

  • Gehäusefarbe - rot

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189515415

Sonepar Artikelnummer

120385804

Hersteller Artikelnummer

451541

Hersteller Typ

JOBLUX 90 LED FOCUS-451541

Hersteller Artikel Nr.:

451541

Aufladbar:

Ja

Integrierte Ladevorrichtung:

Ja

Gehäusefarbe:

rot

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

2.260 kg

JobLux 90 LED Focus (Art.Nr. 451541, rot)Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion auf Basis der JobLux 90 LED, jedoch bestückt mit einer ausfallsicheren und wesentlich helleren 3W-PowerLED als Hauptlicht: kein Lampenwechsel mehr! Die Leuchtdauer erhöht sich auf 10 Std.! Für höchste Leuchtkraft wurde diese Leuchte zusätzlich mit einem Linsenfokus bestückt, inkl. Tragegurt und Wandhalterung. Leuchtweite ca. 150 m / Ladezeit ca. 12 Std. Gewicht ca. 2000 g / Lichtstärke: ca. 280 Lumen Leuchtdauer ca. 10 Std. (3 W Power LED), ca. 120 Std. (LED-Pilotlicht).