Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Arbeitsleuchte m. NLF, Xenon 5,5 W, integriertes Ladekabel

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Arbeitsleuchte m. NLF, Xenon 5,5 W, integriertes Ladekabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451041

  • Aufladbar - Ja

  • Integrierte Ladevorrichtung - Ja

  • Gehäusefarbe - rot

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189510410

Sonepar Artikelnummer

120385807

Hersteller Artikelnummer

451041

Hersteller Typ

JOBLUX 90 LED-451041

Hersteller Artikel Nr.:

451041

Aufladbar:

Ja

Integrierte Ladevorrichtung:

Ja

Gehäusefarbe:

rot

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

2.260 kg

JobLux 90 LED (Art.Nr. 451041, rot)Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion (d.h. schaltet sich bei Stromausfall ein) und umschaltbarer Haupt-/Pilotlampe, elektronisch geregelte Akku-Ladung per integriertem Netzkabel, LED-Ladekontrollanzeige. Qualitätsakkus: überladungs- und tiefentladungssicher. Leuchtenkopf um ca. 120 Grad vertikal schwenkbar, inkl. Tragegurt und Wandhalterung. Leuchtweite ca. 60 m / Ladezeit ca. 12 Std. / Gewicht ca. 2000 g Leuchtdauer ca. 4 Std. (5,5 W Xenon-Hauptlampe), ca. 120 Std. (LED-Pilotlampe).