Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Arbeitsleuchte mit NLF, 3,2W Xenon, IP64, mit Ladestation

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Arbeitsleuchte mit NLF, 3,2W Xenon, IP64, mit Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 457481s

  • Aufladbar - Ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85131000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189574818

Sonepar Artikelnummer

120385808

Hersteller Artikelnummer

457481s

Hersteller Typ

EX SLE 15 SET M.NLF-457481S

Hersteller Artikel Nr.:

457481s

Aufladbar:

Ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.880 kg

AccuLux EX SLE 15 Set (Art.Nr. 457481s, schwarz) ATEX-geprüfter Handscheinwerfer mit (Notlichtfunktion für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, Schutzart IP 64 (Leuchte), sehr leicht: nur 1100 g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Fadenbrucherkennung, Leuchtweite 200 m / Ladezeit 15 Std. Leuchtdauer der 3,2 W Xenon-Hauptlampe: 4 Std., LED-Pilotlampe: 85 Std. Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel l2/24V, Vorsatzscheiben klar/orange