Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Arbeitsleuchte ohne NLF, 3,2W Xenon, IP64, mit Ladestation

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Arbeitsleuchte ohne NLF, 3,2W Xenon, IP64, mit Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 457581s

  • Aufladbar - Ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Notlicht - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189575815

Sonepar Artikelnummer

120642104

Hersteller Artikelnummer

457581s

Hersteller Typ

EX SLE 15 SET O.NLF-457581S

Hersteller Artikel Nr.:

457581s

Aufladbar:

Ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Notlicht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.900 kg

AccuLux EX SLE 15 Set (Art.Nr. 457581s, schwarz) ATEX-geprüfter Handscheinwerfer ohne Notlichtfunktion für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, Schutzart IP 64 (Leuchte), sehr leicht: nur 1100 g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Fadenbrucherkennung, Leuchtweite 200 m / Ladezeit 15 Std. Leuchtdauer der 3,2 W Xenon-Hauptlampe: 4 Std., LED-Pilotlampe: 85 Std. Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel l2/24V, Vorsatzscheiben klar/orange