Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Batterie-Winkelleuchte , IP67, Zone0, 200 Lm, 280 g

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Batterie-Winkelleuchte , IP67, Zone0, 200 Lm, 280 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Lichtstrom - 55 .. 200 lm

  • Gehäusefarbe - gelb

  • Gesamtgewicht - 280 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189494215

Sonepar Artikelnummer

120642099

Hersteller Artikelnummer

449421

Hersteller Typ

HL 12 EX LEUCHTE BATTERIE-Z0-449421

Hersteller Artikel Nr.:

449421

Ausführung:

Stableuchte

Lichtstrom:

55 .. 200 lm

Gehäusefarbe:

gelb

Gesamtgewicht:

280 g

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.400 kg

AccuLux HL 12 EX (Batterieversion: Art.Nr. 449421) Ex-geschützte Handleuchte in Winkelform: sehr hell und superleicht in Batterie- oder Akku-Version (aufladbar: Ladeeinheit der HL 25 EX verwendbar) lieferbar, 2 Leuchtstufen und Blinkmodus, Schutzart IP 67, Ex-Zonen: Batterieversion: 0, 1, 2, 20, 21, 22, Leuchtweite bis ca. 200 m Lichtstärke ca. 200 oder 55 Lumen, Leuchtdauer: ca. 5 / 11 Std. (200 / 55 Lumen) Gewicht ca. 280 g