ACCULUX - Hand-und Helmleuchte, IP68, Zone 1 / 4xAA Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 492022
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189920226
Sonepar Artikelnummer
120385810
Hersteller Artikelnummer
492022
Hersteller Typ
HL 10EX-492022
Hersteller Artikel Nr.:
492022
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Lichtstrom:
110 lm
Gehäusefarbe:
gelb
Gesamtgewicht:
167 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
4
Lichtstrom einstellbar:
nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.220 kg


