Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - KFZ-Set Knickkopf Zone 0,1/ 380 Lumen, 180° Grad schwenkbar

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - KFZ-Set Knickkopf Zone 0,1/ 380 Lumen, 180° Grad schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 458781

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Gehäusefarbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189587818

Sonepar Artikelnummer

120648796

Hersteller Artikelnummer

458781

Hersteller Typ

HL 35 EX Set 12/24V-458781

Hersteller Artikel Nr.:

458781

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Gesamtgewicht:

600 g

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.600 kg

AccuLux HL 35 EX HIGH POWER Set 12/24V, inkl. Ladeeinheit (Art.Nr. 458781, gelb/schwarz) Aufladbare Knickkopf-Leuchte mit 2 Power LEDs und sehr hoher Leuchtkraft, 3-stufig schaltbar: 2 Schaltstufen für den Fernbereich (bis ca. 450 Lumen!) und 1 Schaltstufe für den Nahbereich, Notlichtfunktion zuschaltbar, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Restkapazitätsanzeige in Stunden und Minuten, beidseitig (180°!) verstellbarer Leuchtenkopf, EX-Zonen: 0, 1, 2, und 20, 21, 22, Schutzart: IP 67 (Leuchte): tauchfähig bis 1 m Tiefe (zeitweise), Gewicht: ca. 600 g, 3 Jahre Akku-Garantie! Leuchtweite bis ca. 300 m / Ladezeit ca. 9 Std. Leuchtdauer: ca. 5 Std. (Fernlicht), ca. 10 Std. (Nahbereichslicht). Set inkl. Ladeeinheit 12/24V 1-fach, Ladekabel 12/24V