Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Knickkopfleuchte, IP67, Zone1, 170 Lm, 5h

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Knickkopfleuchte, IP67, Zone1, 170 Lm, 5h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 458481s

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Lichtstrom - 170 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189584817

Sonepar Artikelnummer

120642096

Hersteller Artikelnummer

458481s

Hersteller Typ

HL 25 EX LEUCHTE-458481S

Hersteller Artikel Nr.:

458481s

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Lichtstrom:

170 lm

Gehäusefarbe:

orange

Gesamtgewicht:

540 g

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstrom einstellbar:

nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.660 kg

AccuLux HL 25 EX Leuchte (Art.Nr. 458481s, orange) Aufladbare Knickkopf-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft, 2-stufig schaltbar: 3 W LED (ca. 170 Lumen) für den Fernbereich und 1 W LED (ca. 90 Lumen) für den Nahbereich, Notlichtfunktion schaltbar, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku mit Restkapazitätsanzeige, 4-stufig verstellbarer Leuchtenkopf, EX-Zonen: 1, 2, und 21, 22, Schutzart: IP 67 (Leuchte): tauchfähig bis 1 m Tiefe (zeitweise), Gewicht: ca. 540 g Leuchtweite ca. 200 m / Ladezeit ca. 6 Std. Leuchtdauer der 3 W LED (Hauptlicht) 5 Std., 1 W LED: 10 Std.